Tesouras
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
X-atos & tesouras
Tesouras de metal
Tesouras
1M741543
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
Gedore 424026 Corte padrão ideal para folha de 1,2 mm com corte à direita 260 mm
Adiconar catálogo
Referência
1M741543
Comprimento (mm)
260
Espessura máxima da placa (mm)
1.2
Modelo reto
Sim
Marca
Gedore
Model
424026
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento (mm)
260
Espessura máxima da placa (mm)
1.2
Modelo reto
Sim
Marca
Gedore
Model
424026
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com ação de alavanca, abertura automática com mola instalada, com fecho, arestas de corte polidas, espessura máxima da folha 1,2 mm com uma resistência de 600 N/mm2, Punhos antiderrapantes de 2 componentes, Punhos antiderrapantes de 2 componentes
Números do artigo
Referência
1M741543
EAN
4017981424066
UBB
500642398878
UNSPSC
44121618
Artigo do fabricante nr
4515410