Nedtrain Oud
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
X-atos & tesouras
Tesouras de metal
Tesoura de corte de chapa
5F422002
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
Gedore 423035 Corte Padrão Pelicano para Folha de 1mm Corte à Direita 350mm
Adiconar catálogo
Referência
5F422002
Comprimento (mm)
250
Espessura máxima da placa (mm)
1
Modelo reto
Sim
Marca
Gedore
Model
423035
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
250
Espessura máxima da placa (mm)
1
Modelo reto
Sim
Marca
Gedore
Model
423035
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para cortes longos, rectos, contínuos e em figura, Arestas de corte polidas, Espessura máxima da folha 1,0 mm com uma resistência de 600 N/mm2, Preto envernizado, cabos revestidos a epóxi azul, Preto envernizado, cabos revestidos a epóxi azul
Números do artigo
Referência
5F422002
EAN
4017981423359
UBB
500642398613
UNSPSC
44121618
Artigo do fabricante nr
4515330