Tesouras
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
X-atos & tesouras
Tesouras de metal
Tesouras
2U334767
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
Gedore 422026 Pinça Ideal para Corte à Direita de Chapa de 1mm 260mm
Adiconar catálogo
Referência
2U334767
Comprimento (mm)
260
Espessura máxima da placa (mm)
1
Modelo reto
Sim
Marca
Gedore
Model
422026
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
260
Espessura máxima da placa (mm)
1
Modelo reto
Sim
Marca
Gedore
Model
422026
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Arestas de corte polidas, espessura da folha máx. 1,0 mm à resistência de 600 N/mm2, Preto envernizado, pegas revestidas a expoxy azul, Preto envernizado, pegas revestidas a expoxy azul
Números do artigo
Referência
2U334767
EAN
4017981422062
UBB
500642398043
UNSPSC
44121618
Artigo do fabricante nr
4514870