text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 42 KEL 1,5 Chave hexagonal extra longa de ponta esférica 1,5mm Aço Cromo-Vanádio 91,5mm

Referência 6Z493548
Comprimento total (mm)
Isolado Não
Largura da chave (mm) 1.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 91.5
Com cabeça esférica Sim
Tampa rotativa Sim

Especificações

Comprimento total (mm) 91.5
Isolado Não
Largura da chave (mm) 1.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 91.5
Com cabeça esférica Sim
Tampa rotativa Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 42 KEL 1,5

Números do artigo

Referência 6Z493548
EAN 4010886816202
UBB 500642596612
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 1563556
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.