Chaves sextavadas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
5S203140
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
Gedore 42 EL 7/32AF (5,5MM) Chave hexagonal extra longa 7/32” Aço Cromo-Vanádio Zincado 186mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
5S203140
Comprimento total (mm)
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
5.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
186
Largura da chave (polegada)
7/32 polegadas
Com cabeça esférica
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
186
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
5.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
186
Largura da chave (polegada)
7/32 polegadas
Com cabeça esférica
Não
Tampa rotativa
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
82054000
Model
42 EL 7/32AF (5,5MM)
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5S203140
EAN
4010886815748
UBB
500642593494
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
1543342