Chaves sextavadas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
4I275475
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
Gedore 42 DKEL 8 EL Chave hexagonal dupla com ponta esférica 8mm Aço Cromo-Vanádio Zincado 205mm
Adiconar catálogo
Referência
4I275475
Comprimento total (mm)
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
8
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
205
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
205
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
8
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
205
Com cabeça esférica
Não
Tampa rotativa
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
42 DKEL 8
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Fácil de utilizar onde as chaves Allen hexagonais normais falhariam, graças a uma melhor acessibilidade e a um perfil baixo, Progresso rápido no trabalho, uma vez que as duas extremidades esféricas permitem contornar as saliências, Reduz o risco de ferimentos nos dedos ao trabalhar em superfícies planas, GEDORE aço vanádio 59CrV4, zincado, aço vanádio 59CrV4, galvanizado
Números do artigo
Referência
4I275475
EAN
4010886936887
UBB
500642596208
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
2797151