Martelos de engenheiro
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
Martelos
Martelos
Martelos de engenheiro
7L096795
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
Gedore 4 E-800 Martelo de Engenharia Cabo de Madeira de Freixo 350mm 800g
Adiconar catálogo
Referência
7L096795
Desenho
Outro
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
350
Magnético
Não
Sem retorno
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Outro
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
350
Magnético
Não
Sem retorno
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Peso da cabeça (g)
800
Peso total (g)
930
Ponta intercambiável
Não
Com extrator de unhas
Não
Com proteção para o palito
Não
Com suporte de unhas
Não
Marca
Gedore
Model
4 E-800
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com cabo de freixo (E 4 E) ou de nogueira (E 4 H) segundo DIN 5111, A partir de 3 kg com cabo de freixo (E 9 E) ou de nogueira (E 9 H) DIN 5112
Números do artigo
Referência
7L096795
EAN
4010883858687
UBB
500642549447
UNSPSC
27111602
Artigo do fabricante nr
8586840