Martelos de engenheiro
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
Martelos
Martelos
Martelos de engenheiro
2F398552
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
Gedore 4 E-600 Martelo de Engenharia Cabo de Madeira de Freixo 330mm 600g
Adiconar catálogo
Referência
2F398552
Desenho
Outro
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
330
Magnético
Não
Sem retorno
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Outro
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
330
Magnético
Não
Sem retorno
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Peso da cabeça (g)
600
Peso total (g)
750
Ponta intercambiável
Não
Com extrator de unhas
Não
Com proteção para o palito
Não
Com suporte de unhas
Não
Marca
Gedore
Model
4 E-600
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com cabo de freixo (E 4 E) ou de nogueira (E 4 H) segundo DIN 5111, A partir de 3 kg com cabo de freixo (E 9 E) ou de nogueira (E 9 H) DIN 5112
Números do artigo
Referência
2F398552
EAN
4010883858670
UBB
500642549280
UNSPSC
27111602
Artigo do fabricante nr
8586760