text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 4 E-300 Martelo de Engenharia Cabo de Madeira de Freixo 300mm 300g

Referência 3E106317
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 300
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não

Especificações

Antimagnético Não
Comprimento (mm) 300
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 300
Peso total (g) 440
Ponta intercambiável Não
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Não
Com suporte de unhas Não
Marca Gedore
Model 4 E-300

Descrição

Com cabo de freixo (E 4 E) ou de nogueira (E 4 H) segundo DIN 5111, A partir de 3 kg com cabo de freixo (E 9 E) ou de nogueira (E 9 H) DIN 5112

Números do artigo

Referência 3E106317
EAN 4010883858632
UBB 500642548605
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 8586330
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.