Martelos de engenheiro
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
Martelos
Martelos
Martelos de engenheiro
2E978574
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
Gedore 4 E-2000 Engineers Hammer Cabo de madeira de freixo 400mm 2kg
Adiconar catálogo
Referência
2E978574
Desenho
Outro
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
400
Magnético
Não
Sem retorno
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Outro
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
400
Magnético
Não
Sem retorno
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Peso da cabeça (g)
2000
Peso total (g)
2320
Ponta intercambiável
Não
Com extrator de unhas
Não
Com proteção para o palito
Não
Com suporte de unhas
Não
Marca
Gedore
Model
4 E-2000
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com cabo de freixo (E 4 E) ou de nogueira (E 4 H) segundo DIN 5111, A partir de 3 kg com cabo de freixo (E 9 E) ou de nogueira (E 9 H) DIN 5112
Números do artigo
Referência
2E978574
EAN
4010883858717
UBB
500642550080
UNSPSC
27111602
Artigo do fabricante nr
8587140