Martelos de engenheiro
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
Martelos
Martelos
Martelos de engenheiro
5V204690
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
Gedore 4 E-100 Martelo de Engenharia Cabo de madeira de freixo 260mm 100g
Adiconar catálogo
Referência
5V204690
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
260
Magnético
Não
Sem retorno
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
260
Magnético
Não
Sem retorno
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Peso da cabeça (g)
100
Peso total (g)
158
Ponta intercambiável
Não
Com extrator de unhas
Não
Com proteção para o palito
Não
Com suporte de unhas
Não
Marca
Gedore
Model
4 E-100
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com cabo de freixo (E 4 E) ou de nogueira (E 4 H) segundo DIN 5111, A partir de 3 kg com cabo de freixo (E 9 E) ou de nogueira (E 9 H) DIN 5112
Números do artigo
Referência
5V204690
EAN
4010883858618
UBB
500642548290
UNSPSC
27111602
Artigo do fabricante nr
8586170