text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3550-UK-LS4 Jogo de chaves de torque 1/2” 40-200Nm 499mm 5 peças

Referência 8D751501
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 2398
Comprimento total (mm) 499
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 2398
Comprimento total (mm) 499
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Momento de aperto (Nm) ['40.000', '200.000']
Largura da cabeça (mm) 42.5
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Adequado para extensão Sim
Com extensão Sim
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 22
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 3550-UK-LS4

Descrição

Chave dinamométrica testada e comprovada na gama de 40-200 N-m com certificado de teste, aperto controlado no sentido dos ponteiros do relógio, catraca reversível bidirecional, acionamento de 1/2 saída, classificada de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017, ajustada para um desvio máximo admissível de +/-3% e, portanto, com uma precisão maior do que a estipulada pela norma +/-4%, altamente adequada para a mudança de pneus de automóveis devido à sua extensão de 1/2 e tomadas de impacto com manga de proteção nos tamanhos de 17, 19 e 21 mm, Fabricado na Alemanha

Números do artigo

Referência 8D751501
EAN 4010886954577
UBB 500704951929
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3107027
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.