text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3550-30 Torque Wrench 12.5mm 60Nm 591mm

Referência 1E268970
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1740
Comprimento total (mm) 591
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1740
Comprimento total (mm) 591
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Momento de aperto (Nm) ['60.000', '300.000']
Largura da cabeça (mm) 42.5
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 10
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 22
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Model 3550-30
Type Torque Wrench

Descrição

Chave dinamométrica tubular ajustável, libertadora e robusta com catraca de alavanca integrada e com acionamento quadrado para a indústria e o comércio, Classificada de acordo com a norma DIN EN 6789:2017 Tipo II Classe A, calibrada para um desvio máximo admissível de +/- 3 % e, portanto, mais precisa do que os +/- 4 % exigidos na norma, Incl. certificado de teste de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017, Para aperto direcional controlado

Números do artigo

Referência 1E268970
EAN 4002805935576
UBB 500673275318
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 2958066
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.