Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
5K702024
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
Gedore 3549-05 Torque Wrench 10mm 10Nm 348mm
Adiconar catálogo
Referência
5K702024
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
825
Comprimento total (mm)
348
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
825
Comprimento total (mm)
348
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Momento de aperto (Nm)
['10.000', '50.000']
Largura da cabeça (mm)
35
Tamanho da ligação (mm)
10
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
2.5
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.25
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Altura da cabeça (mm)
19.1
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Model
3549-05
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Chave dinamométrica tubular ajustável, de libertação e robusta com catraca de alavanca integrada e com acionamento quadrado para a indústria e o comércio, classificada de acordo com a norma DIN EN 6789:2017 Tipo II Classe A, calibrada para um desvio máximo admissível de +/- 3 % e, portanto, mais precisa do que os +/- 4 % exigidos na norma, Incl. certificado de teste de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017, Para aperto direcional controlado
Números do artigo
Referência
5K702024
EAN
4002805935545
UBB
500673275078
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
2958023