Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
4N268643
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
Gedore 3549-02 Torque Wrench 6.3mm 5Nm 286mm
Adiconar catálogo
Referência
4N268643
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
670
Comprimento total (mm)
286
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
670
Comprimento total (mm)
286
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Momento de aperto (Nm)
['5.000', '25.000']
Largura da cabeça (mm)
25
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
1
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.1
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Altura da cabeça (mm)
21.5
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Model
3549-02
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Chave dinamométrica tubular ajustável, libertadora e robusta com catraca de alavanca integrada e com acionamento quadrado para a indústria e o comércio, Classificada de acordo com a norma DIN EN 6789:2017 Tipo II Classe A, calibrada para um desvio máximo admissível de +/- 3 % e, portanto, mais precisa do que os +/- 4 % exigidos na norma, Incl. certificado de teste de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017, Para aperto direcional controlado
Números do artigo
Referência
4N268643
EAN
4002805935538
UBB
500673274998
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
2958015