Curva tubos
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
Ferramentas de tubagens
Ferramentas de tubos
Curva tubos
8F584465
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
Gedore 278700 Conjunto de ferramentas manuais para dobrar tubos de 20-25 mm 180° 5 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
8F584465
Diâmetro do tubo (mm)
25
Diâmetro do tubo (mm)
['20.000', '25.000']
Acionamento elétrico
Não
Ângulo de flexão máximo (°)
180
Model
278700
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Diâmetro do tubo (mm)
25
Diâmetro do tubo (mm)
['20.000', '25.000']
Acionamento elétrico
Não
Ângulo de flexão máximo (°)
180
Model
278700
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para tubos de aço de precisão EN 10305-3 (DIN 2394), tubos hidráulicos EN 10305-1 (DIN 2391) com espessuras de parede de 1,5 - 2,5 mm, tubos compostos até 25 mm, bem como tubos de aço inoxidável dobráveis com espessuras de parede de 1,5 - 2,0 mm, Para fixação num torno, Com 3 formas de dobragem de alumínio para tubos com Ø 20, 22, 25 mm, Azul esmaltado, com pegas de plástico pretas, Azul pintado, com pegas de plástico pretas
Números do artigo
Referência
8F584465
EAN
4017981278706
UBB
500642741242
UNSPSC
27112403
Artigo do fabricante nr
1589865