Curva tubos
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
Ferramentas de tubagens
Ferramentas de tubos
Curva tubos
4Q474149
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
Gedore 245610 Conjunto de ferramentas de dobragem manual para tubo de 10-22 mm 90° 9 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
4Q474149
Diâmetro do tubo (mm)
22
Diâmetro do tubo (mm)
['10.000', '22.000']
Acionamento elétrico
Não
Ângulo de flexão máximo (°)
90
Model
245610
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Diâmetro do tubo (mm)
22
Diâmetro do tubo (mm)
['10.000', '22.000']
Acionamento elétrico
Não
Ângulo de flexão máximo (°)
90
Model
245610
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para tubos de cobre macio EN 1057 até 22 mm (também com isolamento térmico), tubos compostos até 20 mm, bem como tubos de aço de precisão EN 10305-3 (DIN 2394) até 18 x 1,5 mm, Com 7 formadores de dobragem para tubos com Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20 e 22 mm e respectivos contra-suportes, Acionamento hidráulico sem grande esforço, Entrega em caixa de plástico n.º 245590, Em caixa de plástico n.º 245590
Números do artigo
Referência
4Q474149
EAN
4017981245616
UBB
500642858640
UNSPSC
27112403
Artigo do fabricante nr
4635230