text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX T7 Chave de fenda Torx TX7 Lâmina de 60mm Punho de 3 componentes 145mm

Referência 1N812781
Isolado Sim
Peso 37
Comprimento total (mm) 145
Tamanho (TX) 7
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Sim
Peso 37
Comprimento total (mm) 145
Tamanho (TX) 7
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60
Com furo Não
Design do punho Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 2163 TX T7

Descrição

O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina em aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, Lâmina em aço temperado molibdénio-vanádio-Plus

Números do artigo

Referência 1N812781
EAN 4010886803387
UBB 500642614027
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 6685590
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.