Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
5U364522
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
Gedore 2163 TX T45 Chave de fenda Torx TX45 130mm Lâmina 3-Componentes Punho 250mm
Adiconar catálogo
Referência
5U364522
Isolado
Não
Peso
156
Comprimento total (mm)
250
Tamanho (TX)
45
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Peso
156
Comprimento total (mm)
250
Tamanho (TX)
45
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
130
Com furo
Não
Design do punho
Outro
Tampa rotativa
Não
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
2163 TX T45
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina em aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, Lâmina em aço temperado molibdénio-vanádio-Plus
Números do artigo
Referência
5U364522
EAN
4010886803486
UBB
500642616006
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
6686640