Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
6V670387
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
Gedore 2163 TX T15 Chave de fenda Torx TX15 Lâmina de 80mm Punho de 3 componentes 165mm
Adiconar catálogo
Referência
6V670387
Isolado
Sim
Peso
41
Comprimento total (mm)
165
Tamanho (TX)
15
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
80
Com furo
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
41
Comprimento total (mm)
165
Tamanho (TX)
15
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
80
Com furo
Sim
Design do punho
Outro
Diâmetro da lâmina (mm)
80
Tampa rotativa
Não
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
2163 TX T15
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6V670387
EAN
4010886803424
UBB
500642614852
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
6685910