Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
1Z510730
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
Gedore 2163 TX T10 Chave de fenda Torx TX10 Lâmina de 80mm Punho de 3 componentes 165mm
Adiconar catálogo
Referência
1Z510730
Isolado
Sim
Peso
39
Comprimento total (mm)
165
Tamanho (TX)
10
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
39
Comprimento total (mm)
165
Tamanho (TX)
10
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
80
Com furo
Não
Design do punho
Outro
Tampa rotativa
Não
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
2163 TX T10
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina em aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, Lâmina em aço temperado molibdénio-vanádio-Plus
Números do artigo
Referência
1Z510730
EAN
4010886803417
UBB
500642614696
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
6685830