Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
1V874284
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
Gedore 2163 TX 9IP Torx Plus Chave de fenda IP9 Lâmina de 60mm Punho de 3 componentes 145mm
Adiconar catálogo
Referência
1V874284
Isolado
Sim
Peso
55
Comprimento total (mm)
145
Tamanho (TX)
9
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
55
Comprimento total (mm)
145
Tamanho (TX)
9
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
60
Com furo
Sim
Design do punho
Outro
Tampa rotativa
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Testado por VDE
Sim
Marca
Gedore
Model
2163 TX 9IP
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina em aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, TORX PLUS® = marca registada da Acument Intellectual Properties, LLC. EUA, TORQ-SET® é uma marca registada da Phillips Screw Company, EUA, TX PLUS = marca registada da Acument Intellectual Properties, LLC. EUA
Números do artigo
Referência
1V874284
EAN
4010886938287
UBB
500642573272
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
2824329