text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX 7IP Torx Plus Chave de fenda IP7 Lâmina de 60mm Punho de 3 componentes 145mm

Article number 1L534000
Isolado Sim
Peso 55
Comprimento total (mm) 145
Tamanho (TX) 7
Proteção de isolamento 1000 V Não

Specifications

Isolado Sim
Peso 55
Comprimento total (mm) 145
Tamanho (TX) 7
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60
Com furo Sim
Design do punho Outro
Tampa rotativa Não
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82054000
Model 2163 TX 7IP

Description

O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina em aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, TORX PLUS® = marca registada da Acument Intellectual Properties, LLC. EUA, TORQ-SET® é uma marca registada da Phillips Screw Company, EUA, TX PLUS = marca registada da Acument Intellectual Properties, LLC. EUA

Article numbers

Article number 1L534000
EAN 4010886938263
UBB 500642572852
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  2824302
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.