Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
2U341370
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
Gedore 2163 TX 40IP Torx Plus Chave de fenda IP40 130mm Lâmina 3 componentes Punho 240mm
Adiconar catálogo
Referência
2U341370
Isolado
Sim
Peso
140
Comprimento total (mm)
240
Tamanho (TX)
40
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
140
Comprimento total (mm)
240
Tamanho (TX)
40
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
130
Com furo
Sim
Design do punho
Outro
Tampa rotativa
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
2163 TX 40IP
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina em aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, TORX PLUS® = marca registada da Acument Intellectual Properties, LLC. EUA, TORQ-SET® é uma marca registada da Phillips Screw Company, EUA, TX PLUS = marca registada da Acument Intellectual Properties, LLC. EUA
Números do artigo
Referência
2U341370
EAN
4010886938355
UBB
500642574676
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
2824418