text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX 30IP Torx Plus Chave de fenda IP30 115mm Lâmina Punho de 3 componentes 225mm

Referência 0L202363
Isolado Sim
Peso 100
Comprimento total (mm) 225
Tamanho (TX) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Sim
Peso 100
Comprimento total (mm) 225
Tamanho (TX) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 115
Com furo Sim
Design do punho Outro
Tampa rotativa Não
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 2163 TX 30IP

Descrição

O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina em aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, TORX PLUS® = marca registada da Acument Intellectual Properties, LLC. EUA, TORQ-SET® é uma marca registada da Phillips Screw Company, EUA, TX PLUS = marca registada da Acument Intellectual Properties, LLC. EUA

Números do artigo

Referência 0L202363
EAN 4010886938348
UBB 500642574429
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 2824396
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.