Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
3U681017
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
Gedore 2163 TX 15IP Torx Plus Chave de fenda IP15 Lâmina de 80mm Punho de 3 componentes 165mm
Adiconar catálogo
Referência
3U681017
Isolado
Sim
Peso
55
Comprimento total (mm)
165
Tamanho (TX)
15
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
55
Comprimento total (mm)
165
Tamanho (TX)
15
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
80
Com furo
Sim
Design do punho
Outro
Tampa rotativa
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
2163 TX 15IP
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina em aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, TORX PLUS® = marca registada da Acument Intellectual Properties, LLC. EUA, TORQ-SET® é uma marca registada da Phillips Screw Company, EUA, TX PLUS = marca registada da Acument Intellectual Properties, LLC. EUA
Números do artigo
Referência
3U681017
EAN
4010886938300
UBB
500642573686
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
2824345