text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 KTX T25 Torx Chave de fenda T25 100mm Lâmina 3-Componentes Punho 200mm

Referência 7Y059831
Isolado Sim
Peso 100
Comprimento total (mm) 200
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Sim
Peso 100
Comprimento total (mm) 200
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 100
Com furo Não
Design do punho Outro
Tampa rotativa Não
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 2163 KTX T25

Descrição

O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Ângulo de trabalho aprox. 25° em cada direção, Lâmina em aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, Lâmina em aço temperado molibdénio-vanádio-Plus

Números do artigo

Referência 7Y059831
EAN 4010886938218
UBB 500642621451
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 2824256
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.