Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
9W305207
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
Gedore 2163 KTX T15 Torx Chave de fenda T15 80mm Lâmina 3-Componentes Punho 165mm
Adiconar catálogo
Referência
9W305207
Isolado
Sim
Peso
55
Comprimento total (mm)
165
Tamanho (TX)
15
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
55
Comprimento total (mm)
165
Tamanho (TX)
15
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
80
Com furo
Não
Design do punho
Outro
Tampa rotativa
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
2163 KTX T15
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Ângulo de trabalho aprox. 25° em cada direção, Lâmina em aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, Lâmina em aço temperado molibdénio-vanádio-Plus
Números do artigo
Referência
9W305207
EAN
4010886938195
UBB
500642621030
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
2824221