text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 K Chave de fenda de ponta esférica em hexágono 8mm 150mm Lâmina Punho de 3 componentes 270mm

Referência 3X559155
Isolado Sim
Largura da chave (mm) 8
Comprimento total (mm) 270
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 150
Com cabeça esférica Sim
Tampa rotativa Não

Especificações

Isolado Sim
Largura da chave (mm) 8
Comprimento total (mm) 270
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 150
Com cabeça esférica Sim
Tampa rotativa Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 2163 K

Números do artigo

Referência 3X559155
EAN 4010886803349
UBB 500642612047
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 6684940
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.