text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2161 Chave de fenda curta Pozidriv PZ1 Lâmina de 25mm Punho de 3 componentes 80mm

Referência 1E536345
Comprimento da lâmina (mm)
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 1
Peso 32

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 25
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 1
Peso 32
Comprimento total (mm) 81
Antimagnético Sim
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de baixa faísca Sim
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Não
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 2161

Descrição

Para espaços confinados, punhos de 3 componentes Power-Grip3 com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina em aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, Lâmina em aço temperado molibdénio-vanádio-Plus

Números do artigo

Referência 1E536345
EAN 4010886816271
UBB 500642609829
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 1550608
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.