Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
2U402755
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
Gedore 2160SK Chave de fenda Phillips com tampa de impacto PH3 Lâmina de 150mm Punho de 3 componentes 275mm
Adiconar catálogo
Referência
2U402755
Comprimento da lâmina (mm)
Sistema de aparafusamento
Phillips
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
3
Peso
204
Comprimento total (mm)
270
Antimagnético
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento da lâmina (mm)
150
Sistema de aparafusamento
Phillips
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
3
Peso
204
Comprimento total (mm)
270
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Não
Modelo de baixa faísca
Sim
Tampa rotativa
Sim
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
2160SK
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2U402755
EAN
4010886857281
UBB
500642608425
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
1845314