text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2160SK Chave de fenda Phillips com tampa de impacto PH1 Lâmina de 80mm Punho de 3 componentes 190mm

Referência 0Q522502
Comprimento da lâmina (mm)
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 1
Peso 86

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 80
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 1
Peso 86
Comprimento total (mm) 185
Antimagnético Sim
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Sim
Design do punho Outro
Tampa rotativa Sim
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 2160SK

Descrição

Punhos de 3 componentes Power-Grip3 com tampa de percussão, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Lâmina hexagonal com reforço hexagonal adicional, Lâmina em aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, Lâmina em aço molibdénio-vanádio temperado

Números do artigo

Referência 0Q522502
EAN 4010886857267
UBB 500642608003
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 1845292
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.