text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2160 Chave de fenda Phillips PH0 Lâmina de 100mm Punho de 3 componentes 185mm

Referência 7A056329
Comprimento da lâmina (mm)
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 0
Peso 55

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 100
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 0
Peso 55
Comprimento total (mm) 185
Antimagnético Sim
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Sim
Design do punho Outro
Tampa rotativa Sim
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 2160

Descrição

Punhos de 3 componentes Power-Grip3 com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina de tamanhos 3 e 4 com reforço hexagonal, Lâmina de aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, * não normalizado

Números do artigo

Referência 7A056329
EAN 4010886938058
UBB 500642605298
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 2824043
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.