Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
4Y789436
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
Gedore 2154SK 8 Chave de fenda 1,2 x 8 mm Lâmina de 150 mm Punho de 3 componentes 270 mm
Adiconar catálogo
Referência
4Y789436
Isolado
Sim
Peso
202
Comprimento total (mm)
270
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
150
Largura da lâmina (mm)
8
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
202
Comprimento total (mm)
270
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
150
Largura da lâmina (mm)
8
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Não
Modelo de baixa faísca
Sim
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm)
13
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Sim
Lâmina abaulada
Não
Tampa rotativa
Sim
Lâmina contínua
Sim
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Sim
Marca
Gedore
Model
2154SK 8
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4Y789436
EAN
4010886857229
UBB
500642603889
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
1845241