Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
9G331830
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
Gedore 2154SK 8-175 Chave de fenda 1,6 x 8 mm Lâmina de 175 mm Punho de 3 componentes 295 mm
Adiconar catálogo
Referência
9G331830
Isolado
Sim
Peso
229
Comprimento total (mm)
295
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
175
Largura da lâmina (mm)
8
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
229
Comprimento total (mm)
295
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
175
Largura da lâmina (mm)
8
Modelo de baixa faísca
Sim
Design do punho
Outro
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm)
13
Tampa rotativa
Sim
Lâmina contínua
Sim
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Sim
Marca
Gedore
Código pautal
82054000
Model
2154SK 8-175
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9G331830
EAN
4010886938126
UBB
500642604044
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
2824124