text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2154SK 7 Chave de fenda 1.2 x 7mm 125mm Lâmina 3-Componentes Punho 230mm

Referência 7Q000081
Isolado Sim
Peso 229
Comprimento total (mm) 230
Antimagnético Sim
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Sim
Peso 229
Comprimento total (mm) 230
Antimagnético Sim
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 125
Largura da lâmina (mm) 7
Modelo de baixa faísca Sim
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm) 10
Tampa rotativa Sim
Lâmina contínua Sim
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Sim
Marca Gedore
Model 2154SK 7

Descrição

Punhos de 3 componentes Power-Grip3 com tampa de percussão, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Lâmina hexagonal com reforço hexagonal adicional, Lâmina em aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, * Comprimento não normalizado

Números do artigo

Referência 7Q000081
EAN 4010886938119
UBB 500642603624
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 2824116
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.