text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2154SK 5,5 Chave de fenda 1 x 5,5mm 100mm Lâmina 3-Componentes Punho 205mm

Referência 2O800971
Isolado Sim
Peso 116
Comprimento total (mm) 205
Antimagnético Sim
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 5.5

Especificações

Isolado Sim
Peso 116
Comprimento total (mm) 205
Antimagnético Sim
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 5.5
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Sim
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm) 8
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Sim
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Sim
Lâmina contínua Sim
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Sim
Marca Gedore
Model 2154SK 5,5

Números do artigo

Referência 2O800971
EAN 4010886857205
UBB 500642603053
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 1845225
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.