Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
2S286253
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
Gedore 2154SK 3,5 Chave de fenda 0,6 x 3,5 mm Lâmina de 75 mm Punho de 3 componentes 180 mm
Adiconar catálogo
Referência
2S286253
Isolado
Sim
Peso
86
Comprimento total (mm)
180
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
86
Comprimento total (mm)
180
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
75
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Não
Modelo de baixa faísca
Sim
Design do punho
Outro
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm)
8
Lâmina abaulada
Não
Tampa rotativa
Sim
Lâmina contínua
Sim
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Sim
Marca
Gedore
Model
2154SK 3,5
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Punhos de 3 componentes Power-Grip3 com tampa de percussão, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Lâmina hexagonal com reforço hexagonal adicional, Lâmina em aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, * Comprimento não normalizado
Números do artigo
Referência
2S286253
EAN
4010886857182
UBB
500642602634
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
1845209