text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2154SK 14 Chave de fenda 2,5 x 14 mm Lâmina de 250 mm Punho de 3 componentes 370 mm

Referência 0W634234
Isolado Sim
Peso 432
Comprimento total (mm) 370
Antimagnético Sim
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 14

Especificações

Isolado Sim
Peso 432
Comprimento total (mm) 370
Antimagnético Sim
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 14
Espessura da lâmina (mm) 2.5
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Sim
Design do punho Outro
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm) 16
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Sim
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Sim
Lâmina contínua Sim
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Sim
Marca Gedore
Model 2154SK 14

Números do artigo

Referência 0W634234
EAN 4010886857250
UBB 500642604879
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 1845284
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.