Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
5V693163
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
Gedore 2154SK 10 Chave de fenda 1,6 x 10 mm Lâmina de 200 mm Punho de 3 componentes 320 mm
Adiconar catálogo
Referência
5V693163
Isolado
Sim
Peso
245
Comprimento total (mm)
320
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
200
Largura da lâmina (mm)
10
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
245
Comprimento total (mm)
320
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
200
Largura da lâmina (mm)
10
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Não
Modelo de baixa faísca
Sim
Design do punho
Outro
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm)
13
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Sim
Lâmina abaulada
Não
Tampa rotativa
Sim
Lâmina contínua
Sim
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Sim
Marca
Gedore
Model
2154SK 10
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5V693163
EAN
4010886857236
UBB
500642604200
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
1845268