Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
1Z862399
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
Gedore 2153 8 Chave de fenda 1,2 x 8 mm Lâmina de 25 mm Punho de 3 componentes 81 mm
Adiconar catálogo
Referência
1Z862399
Isolado
Sim
Peso
51
Comprimento total (mm)
81
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
51
Comprimento total (mm)
81
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
25
Largura da lâmina (mm)
8
Modelo de precisão
Não
Modelo de baixa faísca
Sim
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Não
Tampa rotativa
Sim
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Não
Marca
Gedore
Código pautal
82054000
Model
2153 8
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para espaços confinados, punhos de 3 componentes Power-Grip3 com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina em aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina em aço temperado molibdénio-vanádio-Plus
Números do artigo
Referência
1Z862399
EAN
4010886815328
UBB
500642602485
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
1531190