Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
0E691850
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
Gedore 2153 6,5 Chave de fenda 1.2 x 6.5mm 25mm Lâmina 3-Componentes Punho 81mm
Adiconar catálogo
Referência
0E691850
Isolado
Sim
Peso
45
Comprimento total (mm)
80
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
45
Comprimento total (mm)
80
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
25
Largura da lâmina (mm)
6.5
Modelo de precisão
Não
Modelo de baixa faísca
Sim
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Não
Tampa rotativa
Sim
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Não
Marca
Gedore
Model
2153 6,5
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para espaços confinados, punhos de 3 componentes Power-Grip3 com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina em aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina em aço temperado molibdénio-vanádio-Plus
Números do artigo
Referência
0E691850
EAN
4010886815311
UBB
500642602220
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
1531182