Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
9Y656178
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
Gedore 2150 8-175 Chave de fenda 1,6 x 8 mm Lâmina de 175 mm Punho de 3 componentes 295 mm
Adiconar catálogo
Referência
9Y656178
Isolado
Sim
Peso
222
Comprimento total (mm)
295
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
222
Comprimento total (mm)
295
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
175
Largura da lâmina (mm)
8
Modelo de baixa faísca
Sim
Diâmetro da lâmina (mm)
7
Tampa rotativa
Sim
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Não
Marca
Gedore
Model
2150 8-175
Download como PDF
Imprimir
Descrição
De acordo com a norma DIN ISO 2380-2, fio de corte de acordo com a norma DIN ISO 2380-1 Forma A, punhos de 3 componentes Power-Grip³ com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Articulação positiva do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina em aço temperado de molibdénio-vanádio-Plus
Números do artigo
Referência
9Y656178
EAN
4010886938003
UBB
500642598444
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
2822660