Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
8T630478
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
Gedore 2150 6,5 Chave de fenda 1.2 x 6.5mm 150mm Lâmina 3-Componentes Punho 260mm
Adiconar catálogo
Referência
8T630478
Isolado
Não
Peso
128
Comprimento total (mm)
260
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
150
Largura da lâmina (mm)
6.5
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Peso
128
Comprimento total (mm)
260
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
150
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Diâmetro da lâmina (mm)
6
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Sim
Tampa rotativa
Não
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Não
Marca
Gedore
Model
2150 6,5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8T630478
EAN
4010886806746
UBB
500642598022
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
6679510