Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
5G578295
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
Gedore 2150 6,5-200 Chave de fenda 1.2 x 6.5mm 200mm Lâmina 3-Componentes Punho 310mm
Adiconar catálogo
Referência
5G578295
Isolado
Sim
Peso
152
Comprimento total (mm)
310
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
152
Comprimento total (mm)
310
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
200
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Diâmetro da lâmina (mm)
6
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Sim
Tampa rotativa
Não
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Não
Marca
Gedore
Model
2150 6,5-200
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Punhos de 3 componentes Power-Grip3 com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina em aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, * Comprimento não normalizado, Lâmina em aço temperado molibdénio-vanádio-Plus
Números do artigo
Referência
5G578295
EAN
4010886806753
UBB
500642601644
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
6680870