Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
8N131436
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
Gedore 2150 5,5 Chave de fenda 1 x 5,5mm 100mm Lâmina Punho de 3 componentes 200mm
Adiconar catálogo
Referência
8N131436
Isolado
Sim
Peso
93
Comprimento total (mm)
200
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
5.5
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
93
Comprimento total (mm)
200
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
5.5
Espessura da lâmina (mm)
1
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Diâmetro da lâmina (mm)
5
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Sim
Tampa rotativa
Não
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Não
Marca
Gedore
Código do produto
82054000
Model
2150 5,5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8N131436
EAN
4010886806722
UBB
500642597867
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
6679430