Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
5R066842
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
Gedore 2150 5,5-125 Chave de fenda 1 x 5,5mm 125mm Lâmina 3-Componentes Punho 225mm
Adiconar catálogo
Referência
5R066842
Isolado
Sim
Peso
55
Comprimento total (mm)
225
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
55
Comprimento total (mm)
225
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
125
Largura da lâmina (mm)
5.5
Modelo de baixa faísca
Sim
Diâmetro da lâmina (mm)
4
Tampa rotativa
Sim
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Não
Marca
Gedore
Model
2150 5,5-125
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Punhos de 3 componentes Power-Grip3 com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina de aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, * Comprimento não normalizado, Lâmina de aço temperado molibdénio-vanádio-Plus
Números do artigo
Referência
5R066842
EAN
4010886938010
UBB
500642600810
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
2822784