Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
6Y796980
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
Gedore 2150 5,5-150 Chave de fenda 1 x 5,5 mm Lâmina de 150 mm Punho de 3 componentes 250 mm
Adiconar catálogo
Referência
6Y796980
Isolado
Sim
Peso
104
Comprimento total (mm)
250
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
150
Largura da lâmina (mm)
5.5
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
104
Comprimento total (mm)
250
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
150
Largura da lâmina (mm)
5.5
Espessura da lâmina (mm)
1
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Diâmetro da lâmina (mm)
5.5
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Sim
Tampa rotativa
Não
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Não
Marca
Gedore
Model
2150 5,5-150
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6Y796980
EAN
4010886803615
UBB
500642601073
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
6680520