text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 4 Chave de fenda 0,8 x 4 mm Lâmina de 100 mm Punho de 3 componentes 185 mm

Referência 1K374899
Isolado Sim
Peso 61
Comprimento total (mm) 185
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4

Especificações

Isolado Sim
Peso 61
Comprimento total (mm) 185
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Não
Diâmetro da lâmina (mm) 4
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Sim
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Marca Gedore
Model 2150 4

Números do artigo

Referência 1K374899
EAN 4010886806715
UBB 500642597453
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 6679350
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.