Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
0K730466
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
Gedore 2150 4-300 Chave de fenda 0,8 x 4 mm Lâmina de 300 mm Punho de 3 componentes 385 mm
Adiconar catálogo
Referência
0K730466
Isolado
Sim
Peso
55
Comprimento total (mm)
385
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
55
Comprimento total (mm)
385
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
300
Largura da lâmina (mm)
4
Modelo de baixa faísca
Sim
Diâmetro da lâmina (mm)
4
Tampa rotativa
Sim
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Não
Marca
Gedore
Model
2150 4-300
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Punhos de 3 componentes Power-Grip3 com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina de aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, * Comprimento não normalizado, Lâmina de aço temperado molibdénio-vanádio-Plus
Números do artigo
Referência
0K730466
EAN
4010886937976
UBB
500642590672
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
2822776